SPANSET
RUD ベルトスリング用フック
ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。
強靭な鍛造ラッチを使用しています。
余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。
使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。
用途
ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用
仕様
鍛造ラッチ付
トラスコ品番
125-8576
材質
G85+スチール
質量(kg)
3.3
色
茶
寸法H(mm)
35
基本使用荷重(t)
6
寸法A(mm)
130
寸法B2(mm)
60
寸法B1(mm)
49
寸法G(mm)
31
寸法K(mm)
180
安全率
5倍以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70148689
ASH-456
¥
79,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください