TRUSCO
抗菌フィルム
銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。
間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。
お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
用途
手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムに
トラスコ品番
217-9026
材質
ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
0.08
質量(kg)
1.3
寸法(m)
1×10
内容量
1巻
注意
※防炎加工は付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70148935
VCUFE0110
0.08
ポリエチレンフィルム
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください