YOKE
スーパーポイント
ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。
取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途
大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に
適合
EN1677-1、ASME B30.26適合品
材質
鍛造合金鋼
内容量
1個
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
全42種類を絞り込む
ねじ寸法M
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M45
M48
M56
M64
M72
寸法A(mm)
選択してください
35
40
50
70
80
寸法B(mm)
選択してください
53
59
68
73
95
129
131
寸法M
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M45
M48
M56
M64
M72
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ寸法M
質量(kg)
基本使用荷重(t)
ボルト(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法F(mm)
寸法M
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70149233
8-251-014-01
M16
0.44
縦吊り:2.8 / 90°横吊り:1.4
M16×20
20
35
53
34
48
36.5
101
M16
45~130
¥
16,430
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
70149319
8-251-025-04
M20
1.1
縦吊り:5 / 90°横吊り:2.5
M20×70
70
35
59
46
68
52
127
M20
100~170
¥
24,020
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149337
8-251-040-02
M24
1.5
縦吊り:8 / 90°横吊り:4
M24×36
36
40
73
50
75
57
148
M24
190~280
¥
28,840
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
70149355
8-251-040-04
M24
1.5
縦吊り:8 / 90°横吊り:4
M24×50
50
40
73
50
75
57
148
M24
190~280
¥
33,190
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149364
8-251-040-05
M30
1.5
縦吊り:8 / 90°横吊り:4
M30×35
35
40
73
50
75
57
148
M30
190~280
¥
39,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149197
8-251-007-01
M10
0.4
縦吊り:1 / 90°横吊り:0.5
M10×18
18
35
53
34
48
36.5
101
M10
10~40
¥
15,050
取扱い終了
70149206
8-251-007-02
M12
0.4
縦吊り:1.4 / 90°横吊り:0.7
M12×18
18
35
53
34
48
36.5
101
M12
15~40
¥
15,730
取扱い終了
70149215
8-251-007-03
M12
0.4
縦吊り:1.4 / 90°横吊り:0.7
M12×25
25
35
53
34
48
36.5
101
M12
15~40
¥
16,560
取扱い終了
70149224
8-251-007-04
M14
0.4
縦吊り:2 / 90°横吊り:1
M14×20
20
35
53
34
48
36.5
101
M14
30~40
¥
18,550
取扱い終了
70149249
8-251-014-02
M16
0.5
縦吊り:2.8 / 90°横吊り:1.4
M16×24
24
35
53
34
48
36.5
101
M16
45~130
¥
16,790
取扱い終了
70149258
8-251-014-03
M16
0.5
縦吊り:2.8 / 90°横吊り:1.4
M16×30
30
35
53
34
48
36.5
101
M16
45~130
¥
16,960
取扱い終了
70149267
8-251-014-04
M20
0.5
縦吊り:3.4 / 90°横吊り:1.7
M20×30
30
35
53
34
48
36.5
101
M20
75~130
¥
19,160
取扱い終了
70149276
8-251-014-05
M24
0.5
縦吊り:3.4 / 90°横吊り:1.7
M24 ×30
30
35
53
34
48
36.5
101
M24
90~130
¥
19,900
取扱い終了
70149285
8-251-025-01
M20
1
縦吊り:5 / 90°横吊り:2.5
M20×30
30
35
59
46
68
52
127
M20
100~170
¥
19,320
取扱い終了
70149294
8-251-025-02
M20
1
縦吊り:5 / 90°横吊り:2.5
M20×40
40
35
59
46
68
52
127
M20
100~170
¥
23,190
取扱い終了
70149303
8-251-025-03
M20
1.1
縦吊り:5 / 90°横吊り:2.5
M20×50
50
35
59
46
68
52
127
M20
100~170
¥
23,850
取扱い終了
70149328
8-251-040-01
M24
1.5
縦吊り:8 / 90°横吊り:4
M24×30
30
40
73
50
75
57
148
M24
190~280
¥
27,160
取扱い終了
70149346
8-251-040-03
M24
1.5
縦吊り:8 / 90°横吊り:4
M24×45
45
40
73
50
75
57
148
M24
190~280
¥
30,880
取扱い終了
70149373
8-251-067-01
M30
2.4
縦吊り:12 / 90°横吊り:6.7
M30×35
35
40
68
65
95
70
163
M30
230~400
¥
31,530
取扱い終了
70149389
8-251-067-02
M30
2.4
縦吊り:12 / 90°横吊り:6.7
M30×45
45
40
68
65
95
70
163
M30
230~400
¥
33,960
取扱い終了
70149398
8-251-067-03
M30
2.5
縦吊り:12 / 90°横吊り:6.7
M30×50
50
40
68
65
95
70
163
M30
230~400
¥
35,380
取扱い終了
70149407
8-251-067-04
M30
2.5
縦吊り:12 / 90°横吊り:6.7
M30×60
60
40
68
65
95
70
163
M30
230~400
¥
51,620
取扱い終了
70149416
8-251-080-01
M30
3.6
縦吊り:12 / 90°横吊り:8
M30×35
35
50
95
75
106
81
201
M30
270~600
¥
45,590
取扱い終了
70149425
8-251-080-02
M30
3.7
縦吊り:12 / 90°横吊り:8
M30×45
45
50
95
75
106
81
201
M30
270~600
¥
45,930
取扱い終了
70149434
8-251-100-01
M36
3.8
縦吊り:15 / 90°横吊り:10
M36×50
50
50
95
75
106
81
201
M36
270~600
¥
46,080
取扱い終了
70149443
8-251-100-02
M36
3.9
縦吊り:15 / 90°横吊り:10
M36×54
54
50
95
75
106
81
201
M36
270~600
¥
46,800
取扱い終了
70149459
8-251-125-01
M42
3.9
縦吊り:15 / 90°横吊り:12.5
M42×50
50
50
95
75
106
81
201
M42
270~700
¥
68,870
取扱い終了
70149468
8-251-125-02
M42
4
縦吊り:15 / 90°横吊り:12.5
M42×60
60
50
95
75
106
81
201
M42
270~700
¥
69,290
取扱い終了
70149477
8-251-125-03
M42
4
縦吊り:15 / 90°横吊り:12.5
M42×63
63
50
95
75
106
81
201
M42
270~700
¥
70,290
取扱い終了
70149486
8-251-125-04
M45
4.1
縦吊り:15 / 90°横吊り:12.5
M45×60
60
50
95
75
106
81
201
M45
270~700
¥
95,190
取扱い終了
70149495
8-251-125-05
M48
4.4
縦吊り:15 / 90°横吊り:12.5
M48×72
72
50
95
75
106
81
201
M48
270~700
¥
82,640
取扱い終了
70149504
8-251-170-01
M42
7.4
縦吊り:20 / 90°横吊り:13
M42× 60
60
70
129
95
127
104
256
M42
350~800
¥
115,940
取扱い終了
70149513
8-251-170-02
M45
7.5
縦吊り:25 / 90°横吊り:17
M45×60
60
70
129
95
127
104
256
M45
350~800
¥
127,710
取扱い終了
70149529
8-251-170-03
M48
7.6
縦吊り:25 / 90°横吊り:17
M48×60
60
70
129
95
127
104
256
M48
350~800
¥
150,730
取扱い終了
70149538
8-251-170-04
M48
7.7
縦吊り:25 / 90°横吊り:17
M48 ×72
72
70
129
95
127
104
256
M48
350~800
¥
152,420
取扱い終了
70149547
8-251-170-05
M56
8.1
縦吊り:25 / 90°横吊り:18
M56×78
78
70
129
95
127
104
256
M56
350~900
¥
154,140
取扱い終了
70149556
8-251-170-06
M56
8.1
縦吊り:25 / 90°横吊り:18
M56×85
85
70
129
95
127
104
256
M56
350~900
¥
168,460
取扱い終了
70149565
8-251-200-01
M64
8.9
縦吊り:25 / 90°横吊り:20
M64×96
96
70
129
95
127
104
256
M64
350~900
¥
181,770
取扱い終了
70149574
8-251-200-02
M64
9.3
縦吊り:25 / 90°横吊り:20
M64×110
110
70
129
95
127
104
256
M64
350~900
¥
187,920
取扱い終了
70149583
8-251-280-01
M64
16.4
縦吊り:32.5 / 90°横吊り:28
M64×96
96
80
131
115
174
129
305
M64
500~1000
¥
220,610
取扱い終了
70149599
8-251-280-02
M72
17.7
縦吊り:32.5 / 90°横吊り:28
M72×120
120
80
131
115
174
129
305
M72
500~1200
¥
422,990
取扱い終了
70149608
8-251-004-01
M8
0.3
縦吊り:0.6 / 90°横吊り:0.3
M8×12
12
35
53
34
48
36.5
101
M8
10~40
¥
11,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください