アンカーポイント

アンカーポイント - YOKEアンカーポイント - YOKE

取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品寸法A(mm)123寸法F(mm)274寸法G(mm)202内容量1個
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
ボルト(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701496268-231-22516.3縦吊り:22.5 / 90°横吊り:22.5M64100111126
192,270
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
701496178-231-22015縦吊り:22 / 90°横吊り:22M5684116121
164,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする