曜日別特売

G-100 カップリング

G-100 カップリング - YOKE

チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。
ハンマーで簡単に接続できます。

用途チェーンと各種金具の接続用として材質合金鋼内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法B(mm)
適合チェーン線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70149653X-015-060.081.41861545
3,120
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70149669X-015-070.22.5257.81859
3,120
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70149678X-015-100.3428102569
3,350
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70149687X-015-130.76.738133092
5,890
4,298
4,728(税込)
当日出荷
70149696X-015-161.210411636101
8,930
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149705X-015-202.0716502042122
17,150
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149714X-015-223.519632249152
29,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
70149723X-015-264.626.5662655162
53,830
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149739X-015-328.340853269203
93,350
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする