YOKE
G-100 ロッキングフック
フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質
合金鋼
ラッチ
あり
内容量
1個
全16種類を絞り込む
適合チェーン線径(Φmm)
選択してください
6
7.8
10
13
16
20
22
26
使用荷重(t)
選択してください
1.4
2.5
4
6.7
10
16
19
26.5
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70149748
X-025-06
6
1.4
アイタイプ
¥
9,410
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149757
X-025-07
7.8
2.5
アイタイプ
¥
9,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149766
X-025-10
10
4
アイタイプ
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149775
X-025-13
13
6.7
アイタイプ
¥
25,730
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149784
X-025-16
16
10
アイタイプ
¥
52,320
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149793
X-025-20
20
16
アイタイプ
¥
100,560
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149809
X-025-22
22
19
アイタイプ
¥
157,360
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
70149818
X-025-26
26
26.5
アイタイプ
¥
294,130
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
70149897
X-027N-06
6
1.4
スイベル
¥
33,070
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149915
X-027N-10
10
4
スイベル
¥
46,150
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149924
X-027N-13
13
6.7
スイベル
¥
69,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149933
X-027N-16
16
10
スイベル
¥
120,640
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149949
X-027N-20
20
16
スイベル
¥
221,690
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149958
X-027N-22
22
19
スイベル
¥
356,990
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149967
X-027N-26
26
26.5
スイベル
¥
643,740
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149906
X-027N-07
7.8
2.5
スイベル
¥
38,480
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください