YOKE
G-100 クレビスロッキングフック
(1件のレビュー)
フックの上部はピンタイプです。
多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質
合金鋼
組立方法
ピンタイプ
ラッチ
あり
内容量
1個
全7種類を絞り込む
適合チェーン線径(Φmm)
選択してください
6
7.8
10
13
16
20
22
使用荷重(t)
選択してください
1.4
2.5
4
6.7
10
16
19
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70149827
X-026-06
6
1.4
ピンタイプ
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149836
X-026-07
7.8
2.5
ピンタイプ
¥
11,520
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149845
X-026-10
10
4
ピンタイプ
¥
14,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149854
X-026-13
13
6.7
ピンタイプ
¥
26,820
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149863
X-026-16
16
10
ピンタイプ
¥
51,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149879
X-026-20
20
16
ピンタイプ
¥
118,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149888
X-026-22
22
19
ピンタイプ
¥
189,790
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください