YOKE
G-100 グラブフック
チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質
合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70149976
X-041-06
1.4
206-3725
0.15
アイタイプ
13
¥
2,370
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70149985
X-041-07
2.5
206-3726
0.3
アイタイプ
16
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149994
X-041-10
4
206-3727
0.63
アイタイプ
20
¥
4,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150003
X-041-13
6.7
206-3728
1.4
アイタイプ
26
¥
8,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150019
X-041-16
10
206-3729
2.3
アイタイプ
30
¥
12,730
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150028
X-041-20
16
206-3730
4
アイタイプ
38
¥
25,230
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150037
X-041-22
19
206-3731
4.6
アイタイプ
38
¥
65,740
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150046
X-041-26
26.5
206-3732
10.5
アイタイプ
50
¥
133,550
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150055
X-042-06
1.4
206-3733
0.2
ピンタイプ
7
¥
3,670
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150064
X-042-07
2.5
206-3734
0.35
ピンタイプ
10
¥
4,110
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150089
X-042-13
6.7
206-3736
1.6
ピンタイプ
15
¥
11,350
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150098
X-042-16
10
206-3737
2.7
ピンタイプ
18
¥
16,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150107
X-042-20
16
206-3738
4.8
ピンタイプ
22
¥
37,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150116
X-042-22
19
206-3739
6.4
ピンタイプ
24
¥
66,260
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150073
X-042-10
4
206-3735
0.82
ピンタイプ
11
¥
5,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください