YOKE
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質
合金鋼
組立方法
ピンタイプ
ラッチ
あり
内容量
1個
全7種類を絞り込む
適合チェーン線径(Φmm)
選択してください
6
7.8
10
13
16
20
22
使用荷重(t)
選択してください
1.4
2.5
4
6.7
10
16
19
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150125
X-043/S-06
6
1.4
ピンタイプ
¥
5,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
70150134
X-043/S-07
7.8
2.5
ピンタイプ
¥
5,890
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150143
X-043/S-10
10
4
ピンタイプ
¥
8,930
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150159
X-043/S-13
13
6.7
ピンタイプ
¥
16,510
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150168
X-043/S-16
16
10
ピンタイプ
¥
33,910
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150177
X-043/S-20
20
16
ピンタイプ
¥
58,540
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150186
X-043/S-22
22
19
ピンタイプ
¥
109,650
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください