G-100 ラッチ付きスリングフック

G-100 ラッチ付きスリングフック - YOKEG-100 ラッチ付きスリングフック - YOKE
(1件のレビュー)

ラッチ付きアイタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。

用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70150195X-044/S-0661.4アイタイプ
3,060
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150204X-044/S-077.82.5アイタイプ
3,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150213X-044/S-10104アイタイプ
6,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150229X-044/S-13136.7アイタイプ
10,340
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150238X-044/S-161610アイタイプ
19,730
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150247X-044/S-202016アイタイプ
48,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150256X-044/S-222219アイタイプ
97,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
70150265X-044/S-262626.5アイタイプ
185,660
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150274X-044/S-323240アイタイプ
320,300
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70150204
2022-05-20
用途: レッカー
運輸・通信業

耐荷重も充分で口の広さも広くて引っかけやすい
荷重かけても壊れなそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする