YOKE
G-100 ファンドリーフック
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質
合金鋼
タイプ
アイタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
質量(kg)
適合チェーン線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法P(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150283
X-047-07
2.5
0.8
7.8
24
12
19
62
123
¥
5,690
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
70150299
X-047-10
4
1.7
10
32
15
23
74
149
¥
8,970
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
70150308
X-047-13
6.7
2.6
14
40
19
32
88
180
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150317
X-047-16
10
4.4
16
50
25
41
98
213
¥
29,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150326
X-047-20
16
9.4
20
60
26
46
113
248
¥
64,940
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください