曜日別特売

G-100 グリップ仕様ロッキングフック

G-100 グリップ仕様ロッキングフック - YOKEG-100 グリップ仕様ロッキングフック - YOKEG-100 グリップ仕様ロッキングフック - YOKE

作業現場で安全性、作業の効率を高めます。

用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
適合チェーン線径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70150335X-950-10410アイタイプ
26,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150344X-950-136.713アイタイプ
38,950
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150353X-950-161016アイタイプ
90,930
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150369X-950-201620アイタイプ
202,880
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150378X-950-221922アイタイプ
316,760
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150439X-952N-10410スイベル
76,480
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150448X-952N-136.713スイベル
98,340
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150457X-952N-161016スイベル
174,810
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150466X-952N-201620スイベル
446,120
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150475X-952N-221922スイベル
646,020
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする