YOKE
G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック
手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。
作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
タイプ
ピンタイプ
材質
合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
適合チェーン線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150387
X-951-10
4
10
¥
29,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150396
X-951-13
6.7
13
¥
52,440
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150405
X-951-16
10
16
¥
94,840
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150414
X-951-20
16
20
¥
207,140
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150423
X-951-22
20
22
¥
307,260
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください