曜日別特売

ベアリングスイベル

ベアリングスイベル - YOKEベアリングスイベル - YOKEベアリングスイベル - YOKEベアリングスイベル - YOKE

回転式のため、ワイヤーを傷めません。

用途ワイヤーロープと各種金具の連結用材質合金鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
適合チェーン線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701504848-301-015206-36780.7821.510
105,870
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
701504938-301-03206-36792.008313
147,420
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
701506158-301-10206-368318.6261022
507,100
399,800
439,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
312757308-301-05206-36803.922516
208,310
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
701505098-301-05206-36803.922516
118,130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする