曜日別特売

絶縁スイベル

絶縁スイベル - YOKE絶縁スイベル - YOKE

高所作業場での感電事故、および感電による墜落事故から作業者を守ることができます。

用途作業現場の吊り具として材質合金鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
適合チェーン線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701505188-123-070.70227.8189131
74,057
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
701505278-123-101.5183.15102511162
98,711
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
701505368-123-133.325.3133016214
120,760
取扱い終了
701505458-123-165.88163619243
158,370
取扱い終了
701505548-123-209.212.5204222285
196,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする