曜日別特売

自己融着テープ ポリママルチテープ

自己融着テープ ポリママルチテープ - 信越ポリマー自己融着テープ ポリママルチテープ - 信越ポリマー自己融着テープ ポリママルチテープ - 信越ポリマー自己融着テープ ポリママルチテープ - 信越ポリマー自己融着テープ ポリママルチテープ - 信越ポリマー

材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。
巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。
水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。

用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
主な用途
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70157238PM-25W-40A半透明250.41自己融着性シリコンゴム-50~200漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護自己融着
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする