曜日別特売

ニッパ 先細ノーズ

ニッパ 先細ノーズ - KLEIN TOOLSニッパ 先細ノーズ - KLEIN TOOLSニッパ 先細ノーズ - KLEIN TOOLSニッパ 先細ノーズ - KLEIN TOOLS

刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。
狭い場所での切断に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
先細のノーズデザインです。

用途
電線の切断に
狭い箇所での電線切断に
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線1.5内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70134917D245-5ばね付128.690195-2066
14,980
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134926D202-6ばね無155.6132195-2063
11,210
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134935D202-6Cばね付155.6141195-2064
14,980
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134944D240-6ばね無・皮むき穴付155.6140195-2065
18,730
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする