曜日別特売

ニッパ 皮むき穴付

ニッパ 皮むき穴付 - KLEIN TOOLS

12、14AWG(1.62、2.05mm)単線の皮むきに適しています。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
電線の切断に
単線の被覆剥ぎ取りに
材質特殊鋼、グリップ:プラスチックトラスコ品番195-2095全長(mm)204.8質量(g)272切断能力(Φmm) 鉄線2.3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70134953D243-8204.8
14,960
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする