曜日別特売

プラスチック用ニッパ

プラスチック用ニッパ - KLEIN TOOLSプラスチック用ニッパ - KLEIN TOOLSプラスチック用ニッパ - KLEIN TOOLSプラスチック用ニッパ - KLEIN TOOLSプラスチック用ニッパ - KLEIN TOOLS

射出成形等のプラスチックの切断に適しています。
刃の接触による損傷を防ぐ為ねじで調節が可能です。
バネ付で自動的に開きます。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。

用途
射出成形・ゲートの切断に
プラスチック部材の切断に
フラッシュカットに
トラスコ品番195-2092材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)195.3質量(g)249切断能力(mm)プラスチックΦ1.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70134969D227-7C
22,390
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする