曜日別特売

ニッパ

ニッパ - KLEIN TOOLS

グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
太陽や照明などの光で充電します。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。

用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-2003材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)270切断能力(Φmm) 鉄線2.5内容量1丁
注意
※光量が少ない場合、発光時間と強度が異なる場合があります。
※明るさを持続させるため定期的にグリップはきれいにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135005D200028GLW
15,260
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする