KLEIN TOOLS
鉄筋工事用プライヤー
鉄筋結束番線用のプライヤーです。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
用途
鉄筋結束線の切断・ねじりに
トラスコ品番
195-1983
材質
特殊鋼
全長(mm)
231.8
質量(g)
290
タイプ
リングなし
ハンドル
コーティングなし
色(グリップ)
ブラック
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135084
201-7CST
¥
16,280
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください