鉄筋工事用プライヤー

鉄筋工事用プライヤー - KLEIN TOOLS鉄筋工事用プライヤー - KLEIN TOOLS鉄筋工事用プライヤー - KLEIN TOOLS鉄筋工事用プライヤー - KLEIN TOOLS鉄筋工事用プライヤー - KLEIN TOOLS鉄筋工事用プライヤー - KLEIN TOOLS

鉄筋結束番線用のプライヤーです。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1984材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)235.0質量(g)340タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135118D201-7CST
16,280
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする