鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン

鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン - KLEIN TOOLS鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン - KLEIN TOOLS

鉄筋結束番線用のプライヤーです。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。

用途
鉄筋結束線の切断・ねじりに
鉄筋結束線の引き抜きに
トラスコ品番195-1998材質特殊鋼全長(mm)235.0質量(g)500タイプリングなしハンドルコーティングなし色(グリップ)ブラック内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135136213-9ST
16,280
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする