曜日別特売

ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ

ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ - KLEIN TOOLS

皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
ワイヤを曲げるための穴が開いています。
ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。
6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。
ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。

用途
電線の被覆剥きに
電線・ネジの切断に
トラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013532811054GLW
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする