ワイヤストリッパー 調整機能付

ワイヤストリッパー 調整機能付 - KLEIN TOOLS

小型軽量のワイヤストリッパーです。
のの字曲げなどに便利な穴付です。
切断、皮むき、のの字曲げが可能です。
配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。

用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28内容量1丁
12月28日より値下げいたしました。
注意
※鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701353461003
4,020
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする