曜日別特売

ワイヤストリッパー

ワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLS

皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。

用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。質量(g)154材質スチール全長(mm)196.9内容量1丁
注意
※鋼線の切断には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線(mm2)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013535510090.5~5.3、0.3~3.3単線10~20、より線12~22
8,060
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013536410190.13~5.26、0.08~3.3単線10~26、より線12~28
8,080
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする