曜日別特売

絶縁ケーブルストリッパー

絶縁ケーブルストリッパー - KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパー - KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパー - KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパー - KLEIN TOOLS

ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。

用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18内容量1丁
注意
※鋼線やボルトの切断には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013551311045-INS
18,320
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする