電工 先曲がりノーズプライヤー

電工 先曲がりノーズプライヤー - KLEIN TOOLS電工 先曲がりノーズプライヤー - KLEIN TOOLS電工 先曲がりノーズプライヤー - KLEIN TOOLS電工 先曲がりノーズプライヤー - KLEIN TOOLS

先端が70°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。
のの字曲げなどにご使用いただけます。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。

用途
狭い箇所での作業に
電線の巻き付け作業に
トラスコ品番195-2104材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)161.9質量(g)136寸法A(mm)38.1内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135599D302-6
15,920
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする