曜日別特売

電工ニッパ

電工ニッパ - KLEIN TOOLS

先端がテーパーになっており狭い場所での切断に適しています。
バネ付で自動的に開きます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
電子機器の精密配線の切断に
狭い箇所での電線切断に
フラッシュカットに
トラスコ品番195-2099材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)108.0質量(g)50タイプ刃先に角度付、ミニチュア刃刃長(mm)12.7刃形表面:フラッシュ刃幅(mm)10.3刃厚(mm)6.4切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135617D295-4C
18,730
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする