曜日別特売

10.8Vコードレスドライバドリル

10.8Vコードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

クラス最大の締付けトルク36N・mです。
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現しました。

トラスコ品番250-4848質量(kg)1.2最大トルク(N・m)高速:14、低速:36無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)0.8~10バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60アズワン品番65-1991-21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144236DS10DAL-2LMSK
39,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする