アサダ
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途
ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。
適合機種
165S・200SP
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144507
61502
40
140×8山
~50A
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
70144516
61503
46
200×8山
~100A
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
70144525
61504
46
200×6/8山
~100A
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
70144534
61506
90
270×6/8山
~150A
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
70144543
61501
40
140×14山
~50A
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
70144559
61505
78
270×8山
~150A
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
70144568
61508
100
320×6/8山
~200A
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください