曜日別特売

スレッジハンマー

スレッジハンマー - GROZスレッジハンマー - GROZスレッジハンマー - GROZスレッジハンマー - GROZ

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。

用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
呼び寸法
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147203SHID/6/245560015464.5
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147219SHID/6/305575015465.25
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147228SHID/8/126030016284.25
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147237SHID/8/166040016285.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147246SHID/8/246060016285.25
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147255SHID/8/306075016285.75
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147264SHID/8/366090016286.5
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147273SHID/10/3063750178107.5
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147289SHID/10/3663900178107.5
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147298SHID/12/3067.5750190128
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147307SHID/12/3667.5900190128.5
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
70147316SHID/14/3072750193.5148.5
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147325SHID/20/36809002202012.5
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
70147194SHID/6/165540015464
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする