オーエッチ工業
EZショックレスハンマー用木柄
含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
材質
樫
摘要
EZショックレスハンマー用
材質(柄部)
樫
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合機種
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147806
EZ-270W
81
EZ-02、EZ-05
【適合ハンマー】1/4、1/2ポンド
¥
1,825
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147815
EZ-300W
105
EZ-10
【適合ハンマー】1ポンド
¥
1,825
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147824
EZ-330W
134
EZ-15、EZ-20
【適合ハンマー】1-1/2、2ポンド
¥
2,115
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147833
EZ-380W
178
EZ-30
【適合ハンマー】3ポンド
¥
2,345
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください