曜日別特売

デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット

デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット - Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット - Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット - Panasonic(パナソニック)

タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。

用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3918セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.95打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:40アズワン品番64-8512-45ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6内容量1台
注意
※補助ハンドルは別売になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
チャック能力(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147858EZ79A3LJ2F-B高速:70~1450、低速:20~43014.4高速:10、低速:281.5~135
112,800
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする