Panasonic(パナソニック)
デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体
タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。
用途
小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに
トラスコ品番
206-3919
質量(kg)
1.34
打撃数(min
-1
[回/分])
【高速】18V使用時:1260~32300/14.4V使用時:1260~26000
穴あけ能力(mm)
振動ドリル:~13(モルタル/タイル/レンガ/ブロック)、ドリル:~80(窯業系サイディング)/~33(金工)/~38(木工)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
~M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
~8
アズワン品番
64-8512-13
クラッチ作動トルク(N・m)
約0.5~4.4まで約0.23きざみ(18段階切替)
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
~6
内容量
1台
注意
※補助ハンドルは別売になります。
※電池パック・充電器・ケースは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク(N・m)
チャック能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147867
EZ79A3X-B
【高速】18V使用時:70~1800/14.4V使用時:70~1450、【低速】18V使用時:20~530/14.4V使用時:20~430
【低速剛性体】18V使用時:50/14.4V使用時:40
1.5~13
¥
55,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください