曜日別特売

コードリール

コードリール - 三協リール

小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途200Vの電力供給用、作業環境の改善コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V特性接地付オレンジトラスコ品番201-3595セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂質量(kg)4.6本体寸法(mm)314×290×164電線長さ(m)(一次側)0.8電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-8679-29内容量1台
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
コンセント形状
電線仕様-太さ(mm2)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70148883SCS-408A-OR(一次側)0.81接地3P 20A 250V24VCT
54,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする