曜日別特売

VVFストリッパー

VVFストリッパー - TTCVVFストリッパー - TTCVVFストリッパー - TTCVVFストリッパー - TTCVVFストリッパー - TTC
(5件のレビュー)

電気工事士技能試験推奨工具です。
1丁で外装ストリップ、芯線被覆ストリップ、のの字曲げ、スケール、ケーブル切断の5つの便利な機能を装備しています。
芯線を傷つけにくいストリップ補助バネ付です。
エラストマーグリップ仕様です。
ストラップホール付です。

用途電気工事全般および電気工事士技能試験用にトラスコ品番217-5023全長(mm)238質量(g)220切断能力(mm)ケーブル外装ストリップ/芯線被覆ストリップ:1.6・2.0×2芯、1.6・2.0×3芯アズワン品番64-8763-95内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70148953VAS-230
4,850
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: これは便利です
細野運送株式会社

とても使いやすいですね
これと電線コネクターがあれば配線作業ははかどります

対象商品 : 70148953
2026-01-12
用途: 配線切る時
サービス業

今回、初めて購入してみました。軽く握るだけで、すんなり被覆が剥けるので値段割りには良い商品だと思います。

対象商品 : 70148953
2022-12-03
用途: 社内のコンセントを移動
卸売・小売業

外の被膜も中の被膜も、力を入れないで簡単に取ることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 70148953
2022-01-05
用途: 電気工事

電気工事士実技試験用に購入しました。全く問題ありませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 70148953
2023-06-21
用途: 現場での電気工事

購入後2か月で芯線被覆ストリップが全く切れなくなった。
バネの部分が噛んでしまって使えない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする