カネ三
油焼角コテ
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途
材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に
トラスコ品番
851-0875
材質
SK-5
質量(g)
540
こて部全長(mm)
450
アズワン品番
64-8405-33
先幅(mm)
102
元幅(mm)
102
内容量
1丁
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。カシメがうきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151848
AKK-450
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください