油焼角鏝

油焼角鏝 - カネ三油焼角鏝 - カネ三油焼角鏝 - カネ三油焼角鏝 - カネ三

コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。

用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業材質コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
こて部全長(mm)
アズワン品番
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70151866AKK-120123-116410012064-8405-2748
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151875AKK-150123-117013015064-8405-2853
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
70151884AKK-180123-118016018064-8405-2960
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151893AKK-360123-117238036064-8405-32102
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする