カネ三
本焼平目地鏝
特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途
タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業
材質
コテ部:特殊鋼
こて部全長(mm)
120
内容量
1丁
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151909
HRM-3
123-1161
(こて)3
70
64-8557-08
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151918
HRM-4.5
123-1160
(こて)4.5
70
64-8556-62
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151927
HRM-10.5
123-1182
(こて)10.5
90
64-8557-03
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151936
HRM-18
123-1162
(こて)18
110
64-8557-04
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151945
HRM-21
123-1165
(こて)21
110
64-8557-05
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
70151954
HRM-24
123-1173
(こて)24
120
64-8557-06
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151963
HRM-27
123-1168
(こて)27
150
64-8557-07
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151979
HRM-30
123-1177
(こて)30
150
64-8557-09
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください