カネ三
油焼仕上鏝
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途
内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業
材質
コテ部:特殊鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
こて部全長(mm)
元幅(mm)
先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151988
ASK-150
110
150
45
40
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151997
ASK-240
220
240
65
55
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70152006
ASK-120
100
120
38
34
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください