布切はさみ 兼信

布切はさみ 兼信 - Clover(クロバー)布切はさみ 兼信 - Clover(クロバー)

スタンダードな裁ちばさみです。
刃先をガードするサック付きです。

用途布の裁断にトラスコ品番166-1629全長(mm)238質量(g)194刃長(mm)97刃厚(mm)3.8材質(刃)アズワン品番64-8383-48内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70152128681920238
5,670
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする