Clover(クロバー)
布切はさみプロ用
職人の伝統の技で作られた手作りの逸品です。
用途
縫製、洋裁に
材質(刃)
鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上
全長(mm)
250
刃長(mm)
90
刃厚(mm)
3.6
内容量
1丁
注意
※手作りの為、若干寸法に誤差がございます。
※受注生産品のため、納期がかかります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152137
671165
245
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70152146
671166
230
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください