布切はさみプロ用

布切はさみプロ用 - Clover(クロバー)

職人の伝統の技で作られた手作りの逸品です。

用途縫製などのプロの現場や洋裁に仕様プロ仕様トラスコ品番195-5422全長(mm)250質量(g)230刃長(mm)100刃厚(mm)3.6材質(刃)鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上アズワン品番64-8383-30内容量1丁
注意
※手作りの為、若干寸法に誤差がございます。
※受注生産品のため、納期がかかります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70152155671128
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする