ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃)

ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)

最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。
高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。
鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。
職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。

用途VVF線の切断、銅線の切断材質クロムバナジウム鋼仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無刃形(表面)ラウンド・薄刃切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯内容量1丁
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※能力以上の使用は不可。
※電気が流れているものへの使用は絶対にしないでください。
※感電の恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 銅線
切断能力(Φmm) 鉄線
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155436ZD80-175Φ4.0Φ3.0193270195-0445
8,840
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155445ZD80-200Φ5.0Φ4.0212300195-0446
9,280
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする