フジ矢
バネ付プラスチックニッパ
頭部を薄くスマートに加工したニッパです。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護ストッパーねじ付です。
用途
プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに
刃形
(表面)ラウンド刃
材質
特殊鋼
トラスコ品番
276-3401
全長(mm)
156
質量(g)
115
切断能力(mm)樹脂
Φ5
内容量
1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)樹脂
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70155488
90PR-150
Φ5
156
¥
5,630
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください