デンカエレクトロン
アースチューブ
アース用エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
ヨーロッパで標準のアース配色(黄/緑ストライプ)です。
用途
電子機器、通信、自動車などの分野に。
トラスコ品番
208-2059
材質
ポリオレフィン
色
黄/緑
質量(g)
51.2
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-55~135
収縮前内径(Φmm)
25.0
収縮温度
70℃
アズワン品番
64-8708-48
収縮後内径(Φmm)
12.5
収縮後肉厚(mm)
0.9
内容量
1袋(5本)
関連資料:
SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB)
RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70140036
SZF2YG-25.0
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください