コルゲートチューブ

コルゲートチューブ - TRUSCOコルゲートチューブ - TRUSCO

高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。

材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)10内容量1巻
全7種類を絞り込む
内径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(mm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70140928CGT-10OR207-637418014.164-8459-1410.7
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70140937CGT-15OR207-637529019.564-8459-1515.2
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70140946CGT-19OR207-637636023.864-8459-2119.5
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70140955CGT-22OR207-637741027.064-8459-2222.1
4,450
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140964CGT-25OR207-637848030.064-8459-2325.0
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140973CGT-5OR207-6379307.664-8459-245.2
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140989CGT-7OR207-63806010.264-8459-257.4
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする