銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ

銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ - TRUSCO銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ - TRUSCO

ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。

用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)5内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70141576CPFH100-5207-67090.964-8468-94100
39,990
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141585CPFH10-5207-67100.1364-8468-9610
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
70141594CPFH15-5207-67110.1864-8468-9815
15,860
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
70141603CPFH20-5207-67120.2564-8469-0120
19,850
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
70141619CPFH25-5207-67140.3464-8469-0325
21,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141628CPFH30-5207-67150.3764-8469-0530
21,580
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
70141637CPFH40-5207-67160.3864-8469-0740
27,680
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
70141646CPFH50-5207-67170.5764-8469-0950
28,210
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
70141655CPFH70-5207-67180.6964-8469-1170
35,960
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする