LEDテープライト Viewdiマルチ

LEDテープライト Viewdiマルチ - トライト

赤・緑・青・黄色の4色がひとつになったテープライトです。
DMX信号で調光・調色可能なテープライトのセットです。

トラスコ品番195-4766長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)100電源(V)DC5電圧(V)DC12消費電力(W)36コード長さ(m)5色温度(K)2700球数300球ピッチP(mm)(電球)16.6明るさ(Lm)1062(1mあたり/参考値)内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70153449TLVDM3-16.6P-3-C
187,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする